エスコ
M3.5-5 ドリル付エキストラクター
仕様
替ドリル:2.0mm
材質
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
No.2用
適合サイズ
M3.5~M5((+)ねじNo.2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555969
EA584AB-2
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください