エスコ
M2.5-M8 ドリル付エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)
(1件のレビュー)
仕様
替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm
材質
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
No.1、No.2用
適合サイズ
M2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64556014
EA584AB-29
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください