曜日別特売

Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)

Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) - エスコΦ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) - エスコΦ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) - エスコΦ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) - エスコ

強度区分5・6・8。
両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。
ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。
2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。

用途スチール(炭素鋼)ナット専用。セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ質量(kg)2刃幅(mm)14,16適合ナット10-36アズワン品番64-2233-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64556757EA586W
オープン
78,600
86,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする