エスコ
200mm タイルニッパー
バネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です
材質
鍛鋼
全長(mm)
200
質量(g)
340
刃幅(mm)
15.8
口幅(mm)
12.7
アズワン品番
64-2233-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64556766
EA587HA-1
オープン
¥
4,740
¥
5,214
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください