エスコ
170mm ユーティリティナイフ(フックブレード付)
替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
セット内容
ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚
全長(mm)
170
材質(本体)
アルミダイカスト
刃幅(mm)
19
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼
アズワン品番
64-2233-22
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64556949
EA589AE-10
オープン
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください