エスコ
145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用)
レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
材質
本体:ポリプロピレン、刃:炭素鋼
全長(mm)
145
刃長(mm)
58
刃幅(mm)
18.7
刃厚(mm)
0.6
アズワン品番
64-2233-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64557046
EA589AH-23
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください