エスコ
160mm ナイフ(折込型・替刃式)
刃が出てくる時は刃にガードが付いた状態で出てくるので安全です
材質
刃:炭素鋼 本体:アルミ・樹脂
全長(mm)
160
刃幅(mm)
19
刃厚(mm)
0.5
アズワン品番
64-2233-41
折りたたみ寸法(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64557186
EA589CJ-11
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください