155mm カッターナイフ(セーフティー)

155mm カッターナイフ(セーフティー) - エスコ155mm カッターナイフ(セーフティー) - エスコ155mm カッターナイフ(セーフティー) - エスコ155mm カッターナイフ(セーフティー) - エスコ

厚みのある物も切断できます。

仕様作業時切断面:21mm材質刃:スチール、本体:アルミニウム全長(mm)155刃長(mm)55.5刃幅(mm)19刃厚(mm)0.63内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64557274EA589CT-6
オープン
9,500
10,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする