エスコ
155mm 開梱用カッター
刃は両サイド仕様の為、1枚で2回使用可能です
仕様
作業時断面:6mm
材質
刃:スチール、本体:プラスチック
全長(mm)
155
刃長(mm)
38.9
刃幅(mm)
25.8
刃厚(mm)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64557308
EA589CW-40
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください