エスコ
カッターナイフ(セラミック製/刃先調整固定式)
材質
本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム
全長(mm)
155
刃長(mm)
76
刃幅(mm)
17.5
刃厚(mm)
1.3
アズワン品番
64-2233-63
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64557484
EA589DS-51
オープン
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください