曜日別特売

8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付

8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付 - エスコ8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付 - エスコ8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付 - エスコ8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付 - エスコ8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付 - エスコ8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付 - エスコ8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付 - エスコ

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です

全長(mm)130先端形状90°ベントリング径(Φmm)8~13内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64557694EA590AM-0
オープン
7,610
8,371(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする