エスコ
85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)
全長(mm)
300
サイズ
J41
質量(g)
416
先端チップ径(mm)
3.2
アズワン品番
64-2233-89
リング径(Φmm)
85~140
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64557843
EA590SE-15
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください