曜日別特売

85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)

85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°) - エスコ85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°) - エスコ
全長(mm)300サイズJ41質量(g)432先端チップ径(mm)3.2アズワン品番64-2233-94リング径(Φmm)85~140内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64557947EA590SF-15
オープン
13,000
14,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする