エスコ
40-100mm 軸用スナップリングプライヤー
全長(mm)
210
サイズ
A3
質量(g)
205
先端チップ径(mm)
2.3
アズワン品番
64-2233-98
リング径(Φmm)
40~100
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64557983
EA590SG-4
オープン
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください