40-100mm 軸用スナップリングプライヤー

40-100mm 軸用スナップリングプライヤー - エスコ40-100mm 軸用スナップリングプライヤー - エスコ
全長(mm)210サイズA3質量(g)232先端チップ径(mm)2.3アズワン品番64-2234-04リング径(Φmm)40~100内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558087EA590SH-4
オープン
5,960
6,556(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする