エスコ
118mm/P6A 精密用ピンセット(デルリン製)
材質
デルリン500 (アセタール樹脂)
形状
曲・鋭
幅(mm)
0.6
全長(mm)
118
耐熱温度(℃)
240
アズワン品番
64-2234-41
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64559058
EA595AM-4
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください