曜日別特売

118mm/P7 精密用ピンセット(デルリン製)

118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) - エスコ118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) - エスコ118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) - エスコ118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) - エスコ118mm/P7   精密用ピンセット(デルリン製) - エスコ
材質デルリン500 (アセタール樹脂)形状曲・鋭幅(mm)0.8全長(mm)118耐熱温度(℃)240アズワン品番64-2234-42内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64559067EA595AM-5
オープン
280
308(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする