曜日別特売

125mm セラミックピンセット(先鋭)

125mm セラミックピンセット(先鋭) - エスコ
先端形状直・鋭全長(mm)125材質セラミック(ジルコニア)耐熱温度(℃)700先端幅(mm)0.5アズワン品番64-2234-44内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64559548EA595VC-2125700
オープン
15,800
17,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする