エスコ
410mm/240mm 解体用鋸(万能)
全長(mm)
410
質量(g)
146
刃長(mm)
240
刃厚(mm)
0.7
材質(刃)
炭素工具鋼
アズワン品番
64-2234-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64559688
EA599DE-121
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください