エスコ
550mm/210mm 木工鋸(替刃式・両刃)
材質
刃:SK材、柄:熱加塑性エラストマ
全長(mm)
550
刃長(mm)
210
刃厚(mm)
0.45
アズワン品番
64-2234-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64559706
EA599RH-1A
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください