曜日別特売

19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)

19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) - エスコ19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) - エスコ19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) - エスコ
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)34寸法(mm)19×24全長(mm)250質量(g)360内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64559715EA602AB-4
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする