エスコ
17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)
材質
本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
50
寸法(mm)
17×21
全長(mm)
180
質量(g)
265
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64559776
EA602AB-22
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください