エスコ
22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0
質量(g)
760
アズワン品番
64-7880-33
保持トルク(N・m)
22mm:367.7、24mm:514.8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64560038
EA602AJ-19
オープン
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください