エスコ
26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5
質量(g)
1100
アズワン品番
64-7880-34
保持トルク(N・m)
26mm:573.7、32mm:720.8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64560047
EA602AJ-25
オープン
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください