エスコ
27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5
質量(g)
1100
アズワン品番
64-7880-36
保持トルク(N・m)
27mm:598.2、32mm:720.8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64560065
EA602AJ-27
オープン
¥
8,780
¥
9,658
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください