エスコ
32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5
質量(g)
1540
アズワン品番
64-7880-37
保持トルク(N・m)
32mm:720.8、35mm:794.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64560074
EA602AJ-29
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください