曜日別特売

35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) - エスコ35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) - エスコ
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0質量(g)2000アズワン品番64-7880-38保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64560083EA602AJ-31
オープン
12,300
13,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする