曜日別特売

ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13)

ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13) - エスコねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13) - エスコねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13) - エスコ

ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。

セット内容
内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm
外径ねじ山修正工具:4~13mm
ナイロンパッド
ケース
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64560686EA603AC-60
オープン
19,900
21,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ねじ山修正工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/034/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする