ベアリングエキストラクターセット

ベアリングエキストラクターセット - エスコベアリングエキストラクターセット - エスコベアリングエキストラクターセット - エスコ

ケース入。

仕様
2本爪プーラー:最大直径:60mm
アームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10
エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm
ハンマーアダプター:M10、M15-16G
ベアリングプーラー:最大直径:50mm
セット内容
320mmスライドハンマー
エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm
2本爪プーラー:最大直径:60mm
ベアリングプーラー:最大直径:50mm
アームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10
ハンマーアダプター:M10、M15-16G
ボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しにアズワン品番64-2236-25総質量(kg)7.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64562043EA604FW-73
オープン
253,800
279,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする