[73個組] 工具セット(シャッター付)

[73個組] 工具セット(シャッター付) - エスコ[73個組] 工具セット(シャッター付) - エスコ[73個組] 工具セット(シャッター付) - エスコ[73個組] 工具セット(シャッター付) - エスコ
セット内容
(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
モンキーレンチ(目盛付):206・304mm
片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm
(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm
(1/2”)ソケット(6角):10・12mm
(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm
(1/2”)ラチェットハンドル:240mm
(1/4”)T型スライドハンドル:105mm
(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm
(1/2”)エクステンションバー:150mm
(1/2”)ボールジョイント:60mm
スパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
ロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
コンビネーションプライヤ:216mm
セーフティプライヤ:247mm
スナップリングプライヤ(軸用):180mm
スナップリングプライヤ(穴用):180mm
ペンチ:190mm
ラジオペンチ:162mm
強力ニッパー:171mm
パイプレンチ:300mm
グリッププライヤ:227mm
ミニカッター:210mm
コンビネーションハンマー:300mm
ウレタンショックレスハンマー:330mm
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(kg)26.3型番C635ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64566794EA612SC-60
オープン
150,900
165,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする