エスコ
25- 28mm フックレンチ
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
4.3
全長(mm)
136
質量(g)
45
ナット外径(Φmm)
25~28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64567729
EA613XD-0.8
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください