エスコ
20- 42mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)
材質
特殊鋼
全長(mm)
135
質量(g)
100
ナット外径(Φmm)
20~42
差込角(inch)
1/2"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64568018
EA613XN-11
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください