エスコ
40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
仕様
交換用ピン:EA613XS-64~90
材質
特殊鋼
全長(mm)
180
質量(g)
440
ピン径(Φmm)
4.0・5.0・6.0・7.0・8.0
差込角(inch)
3/4"
ピン開き(mm)
40~80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64568079
EA613XS-33
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください