曜日別特売

36mm コンビネーションギアレンチ

36mm コンビネーションギアレンチ - エスコ36mm コンビネーションギアレンチ - エスコ36mm コンビネーションギアレンチ - エスコ36mm コンビネーションギアレンチ - エスコ36mm コンビネーションギアレンチ - エスコ
ギア数60材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)17×20.7寸法(mm)●サイズ:36●全長:500●スパナ部幅(B):79.9●メガネ部幅(D):70.6●スパナ部厚み(A1):17.0●メガネ部厚み(A2):20.7全長(mm)500質量(g)1750対辺(mm)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64568648EA614DA-3636500
オープン
16,100
17,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする