エスコ
7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
材質
構造用鋼
寸法(mm)
8・10・12・13・14・17・19
全長(mm)
127~215
ケース寸法(mm)
145×270×50
アズワン品番
64-2240-30
総質量(kg)
1.02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64569034
EA614HP-1
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください