エスコ
10本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
材質
構造用鋼
寸法(mm)
8・10・12・13・14・15・16・17・18・19
全長(mm)
127~215
ケース寸法(mm)
400×115×54
アズワン品番
64-2240-41
総質量(kg)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64569043
EA614HP-2
オープン
¥
27,100
¥
29,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください