曜日別特売

11本組/8-21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

11本組/8-21mm コンビネーションギアレンチ(首振型) - エスコ11本組/8-21mm コンビネーションギアレンチ(首振型) - エスコ

ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。
スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能。
めがね部180°首振り可能。
手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。

寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21全長(mm)127~274ケース寸法(mm)400×115×54アズワン品番64-2240-47総質量(kg)2.73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64569576EA614HW-1
オープン
33,600
36,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする