エスコ
8mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
5.0×6.9
寸法(mm)
●サイズ:8●全長:138●スパナ部幅(B):19.5●メガネ部幅(D):18.2●スパナ部厚み(A1):5.0●メガネ部厚み(A2):6.9
全長(mm)
138
質量(g)
33
対辺(mm)
8
アズワン品番
64-2240-70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64569768
EA614LX-8
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください