曜日別特売

10mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)

10mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) - エスコ10mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) - エスコ10mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) - エスコ
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.7×7.7寸法(mm)●サイズ:10●全長:157●スパナ部幅(B):21.9●メガネ部幅(D):21.6●スパナ部厚み(A1):5.7●メガネ部厚み(A2):7.7全長(mm)157質量(g)48対辺(mm)10アズワン品番64-2240-65内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64569777EA614LX-10
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする