エスコ
12mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
7.4×8.6
寸法(mm)
●サイズ:12●全長:169●スパナ部幅(B):26.6●メガネ部幅(D):25.0●スパナ部厚み(A1):7.4●メガネ部厚み(A2):8.6
全長(mm)
169
質量(g)
74
対辺(mm)
12
アズワン品番
64-2240-66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64569786
EA614LX-12
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください