曜日別特売

13mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)

13mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) - エスコ13mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) - エスコ13mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット) - エスコ
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.1×8.6寸法(mm)●サイズ:13●全長:175●スパナ部幅(B):29.1●メガネ部幅(D):27.1●スパナ部厚み(A1):8.1●メガネ部厚み(A2):8.6全長(mm)175質量(g)90対辺(mm)13アズワン品番64-2240-67内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64569795EA614LX-13
オープン
2,600
2,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする