エスコ
17mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9.2×10.7
寸法(mm)
●サイズ:17●全長:222●スパナ部幅(B):37.9●メガネ部幅(D):34.7●スパナ部厚み(A1):9.2●メガネ部厚み(A2):10.7
全長(mm)
222
質量(g)
178
対辺(mm)
17
アズワン品番
64-2240-69
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64569813
EA614LX-17
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください