曜日別特売

9mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

9mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスコ9mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスコ9mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスコ
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):150、スパナ部幅(b:mm):18.8、メガネ部幅(d:mm):19.5、スパナ部厚さ(a1:mm):5.3、メガネ部厚さ(a2:mm):7.4寸法(mm)9.0質量(g)49内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64569926EA614SZ-9
オープン
5,320
5,852(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする