16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスコ16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスコ16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスコ
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):215、スパナ部幅(b:mm):33.4、メガネ部幅(d:mm):29.0、スパナ部厚さ(a1:mm):7.7、スパナ部厚さ(a2:mm):10.0寸法(mm)16質量(g)153内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64569996EA614SZ-16
オープン
7,440
8,184(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする