エスコ
7.0/2.7x 80mm 薄口スパナ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
2.7
寸法(mm)
7.0
全長(mm)
80
質量(g)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64570093
EA615AC-7
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください