エスコ
11.0/3.0x100mm 薄口スパナ
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
3.0
寸法(mm)
11
全長(mm)
100
質量(g)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64570136
EA615AC-11
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください