エスコ
17.0/4.8x140mm 薄口スパナ
(1件のレビュー)
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
4.8
寸法(mm)
17
全長(mm)
140
質量(g)
68
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64570179
EA615AC-17
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください