曜日別特売

25/32"x13/16" 両口めがねレンチ

25/32"x13/16"  両口めがねレンチ - エスコ25/32"x13/16"  両口めがねレンチ - エスコ25/32"x13/16"  両口めがねレンチ - エスコ25/32"x13/16"  両口めがねレンチ - エスコ
材質クロム合金鋼厚さ(mm)13×14全長(mm)300質量(g)333サイズ(inch)25/32×13/16アズワン品番64-7886-11内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64571265EA616GB-7
オープン
6,620
7,282(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする