エスコ
1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ(ロング)
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
5.2×6.0
全長(mm)
180
質量(g)
45
サイズ(inch)
1/4×5/16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571317
EA616GC-201
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください