エスコ
5/16"x 3/8" 両口めがねレンチ(ロング)
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
6.0×7.9
全長(mm)
195
質量(g)
54
サイズ(inch)
5/16×3/8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571335
EA616GC-203
オープン
¥
7,880
¥
8,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください